› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din

Cod. Rexel HLMZ206
Cod. Produttore MZ206
Cod. EAN 3250614562068

Informazioni principali

Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina di minima tensione per monitoraggio del valore della tensione. Quando la tensione di alimentazione, pari a 230 V AC, scende al di sotto della soglia minima impostata, il dispositivo attiva immediatamente lo sgancio dell'interruttore automatico a cui è associato, prevenendo così potenziali danni. Potenza allo spunto di soli 2,40 VA. Occupando appena 1 modulo DIN, ne è facilitata l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico.

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

MZ

Bobina Di Minima Tensione 230 V Ac 1 M. Din