› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina contattore ZAF750 48-130VCA/CC per interfaccia elettronica uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 979 9
Cod. Produttore EN 979 9
Cod. EAN 7320500222614

Informazioni principali

  • Serie: ZAF750
  • Tensione bobina: 48-130 VCA/CC
  • Tipo bobina: a.c. / d.c. operated
  • Interfaccia: elettronica
  • Funzione: contattore
  • Conformità RoHS: direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: dal 2001
  • Standard: EN 60947-1, EN IEC 60947-4-1

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. / d.c. operated wide range contactor coil with electronic interface

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZAF750

Bobina contattore ZAF750 48-130VCA/CC per interfaccia elettronica uso industriale