› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Bobina contattore ZAF460 48-130VCA/CC per AF400 controllo elettronico ampio range tensione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 975 7
Cod. Produttore EN 975 7
Cod. EAN 7320500222577

Informazioni principali

  • Bobina tensione: 48-130VCA/CC
  • Funzionamento: a.c./d.c.
  • Interfaccia: elettronica integrata
  • Serie: ZAF460
  • Tipo: contattore ampio range
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: contattore AF400
  • Protezione: materiali senza sostanze pericolose

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: a.c. / d.c. operated wide range contactor coil with electronic interface

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bobina

Parte di ricambio

Serie

ZAF460

Bobina contattore ZAF460 48-130VCA/CC per AF400 controllo elettronico ampio range tensione