› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Bobina comando elettrico 230V montaggio DIN 1 modulo

Cod. Rexel BTIF80SVP
Cod. Produttore F80SVP
Cod. EAN 8005543488256

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 230 V a.c.
  • Modulo larghezza: 1 modulo (17,8 mm)
  • Forza di sgancio: 3 Nm
  • Protezione IP: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Resistenza vibrazioni: IEC 60068-2-6
  • Compatibilità EMC: Burst 4 kV, Surge 5 kV
  • Materiale involucro: Policarbonato con fibra vetro
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il dispositivo BTIF80SVP è una protezione contro le sovratensioni di rete (Power Overvoltage Protection - POP) progettata per mitigare gli effetti delle sovratensioni tra fase e neutro, come quelle causate dalla perdita del conduttore neutro in un sistema trifase. Funziona attivando il dispositivo di protezione principale in caso di sovratensione rilevata, proteggendo così l'apparecchiatura a valle. Il modello F80SVP opera a una tensione nominale di 230 V~ e occupa un modulo DIN. È montabile su guida DIN 35 simmetrica secondo EN/IEC 60715, con posizioni operative multiple (verticale, orizzontale, capovolto e laterale) e alimentazione esclusivamente dal basso. La connessione è facilitata da terminali con profondità di 8 mm, adatti a cavi di rame rigidi o flessibili da 0,5 a 1,5 mm², con o senza ferrule, e viene raccomandato un serraggio con coppia di 1 Nm usando cacciaviti Pozidriv n°1 o a taglio da 4 mm. Il dispositivo si monta facilmente a sinistra di interruttori magnetotermici, differenziali o sezionatori BTDIN, senza necessità di attrezzi, tramite clip di plastica, sempre in posizione OFF. La segnalazione dello stato di attivazione avviene tramite un indicatore meccanico frontale: rosso indica l'intervento per sovratensione, trasparente indica la posizione di pronto intervento. Dal punto di vista tecnico, il dispositivo ha un tempo di intervento variabile in funzione della tensione applicata, con un assorbimento di potenza di 0,45 VA a 230 V a.c. e un impulso nominale di tensione di 5 kV. È realizzato in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, autoestinguente e resistente al calore secondo la normativa EN 60898-1, con grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 per l'involucro, e resistenza ai urti IK02. Il BTIF80SVP è conforme alle normative EN 50550:2010 e direttive di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con materiali plastici privi di alogeni e imballaggio conforme alle direttive europee ambientali. Questa protezione è ideale per garantire la sicurezza e l'affidabilità degli impianti elettrici contro le sovratensioni transitorie, assicurando una lunga durata meccanica e una facile integrazione con dispositivi di protezione standard. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Bobina di massima tensione Vn= 230Vac - 1 modulo

Caratteristiche tecniche

funzione

Sganciatore di apertura

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

230 V

Numero moduli DIN

1

montaggio dell'apparecchio

Universale

dispositivo supplementare

Sganciatore di apertura

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

125 A

Serie

BTDIN

Bobina comando elettrico 230V montaggio DIN 1 modulo