Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710351
Cod. Produttore
BIZ710351
Cod. EAN
3700420329701

Informazioni di prodotto

  • Ø cavo: 1,5 mm
  • Lunghezza: 150 m
  • Materiale: acciaio intrecciato
  • Anima: 7 x 7 trefolo acciaio
  • Carico ammesso: 35 kg
  • Uso: sospensioni statiche
  • Compatibilità: chiavistelli BIZ 710 405/6/8
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di cavetto in acciaio intrecciato con diametro di 1,5 mm e lunghezza di 150 metri, ideale per sospensione e supporto di oggetti. Il cavo è costituito da un'anima in acciaio composta da 7 x 7 trefoli, garantendo resistenza e durata. Progettato per creare fili con chiusura a cappio per sospensioni statiche, è compatibile con chiavistelli specifici per un fissaggio sicuro. Consigliato l’uso in posizione verticale, questo cavetto offre un carico ammesso di 35 kg, assicurando affidabilità nelle applicazioni elettriche e di supporto. La bobina facilita la gestione e l’installazione del cavo in modo pratico e ordinato. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Bobina di cavetto in acciaio, 1,5 mm x 150 m, perfetta per filo con chiusura a cappio, per sostenere materiale e per sospensioni statiche. Cavo in acciaio intrecciato. Consiglio: da usare con i chiavistelli BIZ 710 405, BIZ 710 406 e BIZ 710 408.

colore

Grigio

diametro esterno

1,5 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1770 N

numero di fili singoli

49

carico di rottura

2150 N

Produttore

Bobina cavetto acciaio 1,5 mm 150 m per installazioni elettriche