› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Vite sospensione acciaio nichelato calcestruzzo installazione rapida

Cod. Rexel BLBIZ710175
Cod. Produttore BIZ710175
Cod. EAN 3700420321132

Informazioni principali

  • Ø foratura: 5 mm
  • Ø occhiello: 5,5 mm
  • Lunghezza vite: 70 mm
  • Lunghezza utile: 32 mm
  • Resistenza strappo: 70 kg
  • Materiale: Acciaio nichelato
  • Uso: senza tassello
  • Serie: BIZ 710

Descrizione del prodotto

Viti di sospensione per calcestruzzo realizzate in acciaio cromato nichelato con filettatura completa, ideali per il fissaggio di passerelle per cavi e sospensioni sia nel calcestruzzo che nel legno. Progettate per essere utilizzate senza tassello, garantiscono un fissaggio economico e sicuro grazie allo strumento di posa incorporato che consente un avvitamento automatico e rapido. L'occhiello da 5,5 mm è adatto a ricevere fascette, cavi, ganci a "S" fino a 4 mm di diametro e aste lisce, offrendo versatilità nelle applicazioni elettriche. La vite ha un diametro di foratura di 5 mm, una lunghezza totale di 70 mm e una lunghezza utile di 32 mm, con una resistenza allo strappo nel calcestruzzo di 70 kg. Confezionate in scatole da 50 pezzi, rappresentano una soluzione pratica e affidabile per installazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Vite di sospensione per calcestruzzo, in acciaio nichelato (x 50). Senza Tassello. Per sospensione in calcestruzzo e legno tramite gancio ad ''S'', cavo, cavetto, catena, catenella. Strumento di posa incorporato. Foratura Ø 5 x 45 mm.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza del gambo

50 mm

lunghezza della filettatura

35 mm

lunghezza totale

50 mm

diametro del gambo

5 mm

diametro interno dell'occhiello

5,5 mm

materiale

Acciaio

carico di rottura

21 N

Vite sospensione acciaio nichelato calcestruzzo installazione rapida