Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM5T/048
Cod. Produttore
M5T/048
Cod. EAN
8012199097817

Informazioni di prodotto

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Bobina di apertura elettrica a 48V, progettata per applicazioni nel settore dei materiali elettrici. Questo componente garantisce affidabilità e prestazioni costanti, ideale per il controllo di aperture in sistemi elettrici. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, rappresenta una soluzione efficiente per impianti che richiedono un funzionamento preciso e sicuro. La bobina è compatta e facile da integrare, adatta a diverse configurazioni elettriche. Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente Vn= 48Vac - per M160-250

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Produttore

Bobina apertura 48V megatiker sganciatore corrente per M160-250