› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Bobina apertura 380 V per interruttori modulari industriali

Cod. Rexel BTIM5T/380
Cod. Produttore M5T/380
Cod. EAN 8012199097879

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 400Vac/dc
  • Tipo sganciatore: a lancio di corrente
  • Compatibilità: M160-250
  • Serie: MEGATIKER
  • Funzione: bobina di apertura
  • Applicazione: interruttori
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La bobina di apertura BTIM5T/380 è un componente elettrico progettato per il comando di apertura di interruttori automatici. Funziona con tensione alternata (AC) a 380V, garantendo un'azione affidabile e precisa nell'interruzione del circuito. La bobina è priva di contatti normalmente aperti o normalmente chiusi, assicurando un funzionamento semplice e diretto. Realizzata con materiali di qualità, è adatta per l'installazione su interruttori di diverse potenze, come indicato nelle istruzioni di montaggio, offrendo una soluzione efficiente per il controllo elettrico in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sganciatore a lancio di corrente Vn= 400Vac/dc - per M160-250

Caratteristiche tecniche

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per salvamotore

adatto per disgiuntore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

360 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

360 ... 440 V

Bobina apertura 380 V per interruttori modulari industriali