› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Relè Passo Passo

Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din

Cod. Rexel HLMZ203
Cod. Produttore MZ203
Cod. EAN 3250614562037

Informazioni principali

Bobina lancio di corrente 230-415V in corrente alternata 1 modulo DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina a lancio di corrente progettata per garantire l'immediato sgancio di interruttori automatici, utile in scenari di emergenza o per l'attivazione a distanza. Funzionando con tensioni di comando da 230 a 415 V AC, si adatta a diverse configurazioni impiantistiche. La sua potenza di spunto di 15 VA assicura un intervento rapido e deciso. Con un ingombro compatto di appena 1 modulo DIN, i integra facilmente in qualsiasi quadro elettrico.

Caratteristiche tecniche

assorbimento di potenza

0,1 W

adatto per interruttore di carico

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 130 V

Serie

MZ

Bobina A Lancio Di Corrente 230 - 415 V Ac 1 M. Din