› Energie rinnovabili › Fotovoltaico › Batterie accumulo fotovoltaico

BMS HVC60050A1 PER ARKHA1

Cod. Rexel SOSEGWHVC60050A
Cod. Produttore GWHVC60050A1

Informazioni principali

  • Serie: SPH BHUP/ARK
  • Tensione alimentazione: adatta
  • Grado protezione: elevato IP
  • Materiali: alta qualità
  • Design: compatto e versatile
  • Applicazione: automazione industriale
  • Resistenza: polvere e umidità
  • Funzionamento: stabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOSEGWHVC60050A è un componente elettrico progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, offre affidabilità e resistenza alle condizioni ambientali più impegnative. La sua struttura robusta garantisce un'eccellente protezione contro polvere e umidità, grazie al grado di protezione IP elevato. Ideale per installazioni industriali, questo dispositivo presenta un design compatto e versatile, compatibile con vari sistemi di collegamento elettrico. La sua forma e il colore del corpo sono studiati per facilitare l'integrazione estetica e funzionale nell'impianto. La versione con tensione di alimentazione appropriata assicura un funzionamento stabile e sicuro, rispettando gli standard di sicurezza e qualità del settore elettrico. La tecnologia avanzata e i materiali resistenti rendono questo prodotto una scelta affidabile per garantire prestazioni durature e un funzionamento efficiente in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

BMS HVC60050A1 PER ARKHA1