Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1803490000
Cod. Produttore
1803490000
Cod. EAN
4032248258895

Informazioni di prodotto

Il connettore BLZF 5.08/18/180F SN OR BX offre un’installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Collegamento innestabile intuitivo
  • Angolo di collegamento studiato per facilità di montaggio
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione elettrica sicura e duratura
  • Affidabilità in ambienti industriali complessi
  • Ottimizzazione della conduzione elettrica

Documentazione tecnica

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

esecuzione del contatto

presa

numero di contatti a innesto

18

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5.08 mm

dimensione modulare dei collegamenti

5.08 mm

corrente nominale In

12.5 A

tensione di dimensionamento

400 V

tensione impulsiva nominale

4 kV

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

2

materiale del rivestimento di contatto

stagno

colore della scatola

arancione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura d’esercizio

-50 °C 100 °C

tipo di imballaggio

cartone

numero di poli

18

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.2 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.2 mm² 1.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.2 mm² 2.5 mm²

tipo di cavo collegabile

cavo a sezione circolare

materiale del contatto

rame

materiale della scatola

plastica

rivestimento scatola

non rivestito

grado di protezione (IP), montato

IP20

Serie

OMNIMATE_Signal___Serie_BL_SL_5_08

Produttore

Connettore elettrico 18 poli passo 5.08 mm angolo montaggio rapido per applicazioni industriali e controllo