Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1708360000
Cod. Produttore
1708360000
Cod. EAN
4008190317829

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 5,08 mm passo
  • Numero poli: 08
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Codice prodotto: BLZF 5.08/08/180B
  • Quantità consigliata: 42

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Il contatto è orientato a 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni di segnalazione e trasmissione dati in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durabilità e prestazioni ottimali in sistemi elettrici e elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per automazione industriale