Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1708320000
Cod. Produttore
1708320000
Cod. EAN
4008190317782

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 5.08 mm passo
  • Numero poli: 04 contatti
  • Tipo di collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Materiale: isolante resistente
  • Applicazione: connessioni elettroniche

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 4 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L’angolo di contatto è di 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel montaggio su circuiti stampati. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a sistemi di segnalazione e controllo, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento elettrico nei dispositivi industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

14,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 4 poli BLZF 5.08 innestabile per circuiti stampati