Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1670790000
Cod. Produttore
1670790000
Cod. EAN
4008190432393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZF 5.08/02/90 SN OR BX
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tecnologia collegamento: innestabile
  • Applicazione: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 180

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'angolo di contatto è di 90 gradi, orientato verticalmente verso l'alto, ideale per applicazioni elettriche che richiedono compattezza e facilità di installazione. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, che assicura sicurezza e precisione nei collegamenti elettrici. Realizzato per l'utilizzo in sistemi di segnalazione e controllo, offre una soluzione efficiente per il cablaggio di circuiti stampati. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

14 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile per impianti industriali