Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1691230000
Cod. Produttore
1691230000
Cod. EAN
4008190329778

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZF 3.50/14/180F SN BK BX
  • Tensione nominale: 3.50 mm passo
  • Numero poli: 14 contatti
  • Lunghezza: 180 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 3.50
  • Montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: innovativa e sicura

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 14 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. La presa è realizzata con un angolo di contatto di 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel segnale. Questo componente è caratterizzato da un design compatto e funzionale, adatto a installazioni in spazi ridotti senza compromettere la qualità della connessione. La costruzione robusta assicura durata e resistenza all'usura, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici avanzati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

160 V

numero di poli

14

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 14 poli innestabile per circuiti stampati industriali Germania