Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1690300000
Cod. Produttore
1690300000
Cod. EAN
4008190328795

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 3.50
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 13 A
  • Passo pin: 3,50 mm
  • Tipo collegamento: innestabile
  • Montaggio: circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 50 pz

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 13 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e preciso. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale di 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento specifico del conduttore. Questo componente è caratterizzato da una singola serie di contatti a innesto, assicurando stabilità e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è adatto per l'impiego in sistemi elettrici e di segnalazione, offrendo performance elevate e facilità di integrazione nei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

13

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,5 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 3 50

Produttore

Connettore elettrico 13 poli BLZF 3.50 industriale OMNIMATE