Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528260000
Cod. Produttore
1528260000
Cod. EAN
4008190047955

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Tensione nominale: 5.08 mm passo
  • Connessione: innestabile PCB
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Numero poli: 20
  • Tipo: BLZ 5.08/20/180 SN OR BX
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Applicazione: circuito stampato

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 20 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. Dispone di contatti a innesto con angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel collegamento. La presa è realizzata per facilitare l'installazione e assicurare una lunga durata nel tempo, rendendo questo componente perfetto per sistemi di segnalazione e controllo. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano performance elevate in ambienti industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

20

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 20 poli alta qualità per automazione industriale