Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1528060000
Cod. Produttore
1528060000
Cod. EAN
4008190171773

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL
  • Passo 5,08 mm: interasse pin
  • 18 poli: numero contatti
  • Angolo 180°: orientamento connettore
  • Tipo innestabile: connessione rapida
  • Montaggio PCB: collegamento diretto
  • Gestione sicura: tecnologia innovativa
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. Presenta una presa con contatti a innesto disposti su un unico contatto e un angolo di collegamento del conduttore di 180 gradi in posizione orizzontale. Questo connettore è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti su circuiti stampati, assicurando prestazioni elevate e una facile integrazione nei sistemi elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 18 poli innestabile per circuiti stampati, alta affidabilità, uso industriale