Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1558360000
Cod. Produttore
1558360000
Cod. EAN
4008190077426

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 5.08/12/270 SN OR BX
  • Tensione nominale: 270 V
  • Serie: OMNIMATE Signal - BL/SL 5.08
  • Connessione: innestabile PCB
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 12
  • Montaggio: PCB
  • Quantità consigliata: 30 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 12 poli, progettato per garantire una connessione affidabile e stabile. La presa è realizzata con un angolo di contatto di 270 gradi, orientata verticalmente verso il basso, ottimizzando l’installazione in spazi ridotti. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici, assicurando performance elevate e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

270° (verticale verso il basso)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 12 poli angolato per automazione industriale