Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1553560000
Cod. Produttore
1553560000
Cod. EAN
4008190016852

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Passo 5.08 mm connettore
  • 10 poli innestabili
  • Orientamento 90°
  • Collegamento innestabile
  • Montaggio su PCB
  • Gestione sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata 36

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Presenta una presa con angolo di contatto a 90 gradi verticale verso l'alto, ideale per applicazioni in cui è necessario un orientamento specifico del conduttore. Questo connettore è parte di una soluzione elettrica compatta e funzionale, adatta a installazioni che richiedono precisione e qualità nel collegamento di segnali elettrici. La configurazione a singola serie di contatti a innesto assicura stabilità e facilità di utilizzo in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli innestabile per automazione industriale