Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1558160000
Cod. Produttore
1558160000
Cod. EAN
4008190184247

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Passo 5.08 mm: connessione precisa
  • 10 poli: multi-canale
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tensione nominale: non specificata
  • Collegamento: innestabile
  • Montaggio: su circuito stampato
  • Gestione: sicura e intuitiva

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 10 poli, progettato come presa con angolo di contatto a 270 gradi orientato verticalmente verso il basso. Questo componente garantisce un collegamento affidabile e preciso nei circuiti elettronici, ideale per applicazioni che richiedono compattezza e facilità di installazione. La configurazione a innesto singolo assicura stabilità e sicurezza nel contatto elettrico, rendendolo adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

10

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

270° (verticale verso il basso)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 10 poli angolo ottimizzato per automazione industriale