Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1527160000
Cod. Produttore
1527160000
Cod. EAN
4008190093136

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Collegamento: innestabile PCB
  • Tecnologia: collegamento innovativa
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Passo: 5.08 mm
  • Numero poli: 09
  • Tipo: BLZ SN OR BX
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati con 9 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'esecuzione del contatto è di tipo presa, con un angolo di collegamento orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e compattezza. Questo componente assicura un innesto sicuro grazie alla presenza di una singola serie di contatti, offrendo prestazioni elevate nei sistemi di segnalazione e controllo. La sua costruzione è studiata per facilitare l'integrazione in circuiti stampati, migliorando l'efficienza delle connessioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 9 poli innestabile per circuito stampato industriale