Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1557960000
Cod. Produttore
1557960000
Cod. EAN
4008190085902

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 5.08/08/270 SN OR BX
  • Tecnologia: Collegamento innestabile
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Gestione: Sicura e intuitiva
  • Applicazione: Circuito stampato
  • Quantità consigliata: 42 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati a 8 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. L'angolo di contatto di 270° orientato verticalmente verso il basso facilita l'installazione in spazi ridotti, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e qualità nei collegamenti su circuiti stampati. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

8

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

270° (verticale verso il basso)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 8 poli innestabile per impianti industriali