Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1526960000
Cod. Produttore
1526960000
Cod. EAN
4008190179090

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 5.08/07/180 SN OR BX
  • Tecnologia: Innesto circuito stampato
  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Connessione: Innovativa e sicura
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati a 7 poli con presa, progettato per un collegamento orizzontale a 180 gradi. Questo componente elettrico garantisce un’installazione affidabile e compatta, ideale per applicazioni che richiedono precisione nel collegamento di segnali. La configurazione a innesto con un singolo contatto assicura una connessione stabile e duratura, rendendo il prodotto adatto a sistemi elettronici e di automazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

7

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 7 poli innestabile per circuito stampato, uso segnalazione e controllo, design compatto Germania