Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1526860000
Cod. Produttore
1526860000
Cod. EAN
4008190039448

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.08
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Passo pin: 5.08 mm
  • Numero poli: 06
  • Materiale contatti: non specificato
  • Protezione: non specificata
Connettore flessibile per circuiti stampati con 6 poli e contatto a presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L’angolo di collegamento del conduttore è di 180 gradi in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di montaggio. Questo componente si distingue per la sua robustezza e versatilità, risultando perfetto per l’uso in sistemi di segnalazione e controllo elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

6

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 6 poli innestabile per circuito stampato automazione