Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1529060000
Cod. Produttore
1529060000
Cod. EAN
4008190155308

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BLZ 5.08/05/180B SN OR BX
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Serie: OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08
  • Tipo collegamento: innestabile PCB
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 5 poli, progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. La presa presenta un angolo di contatto orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono precisione e stabilità nel montaggio. Questo componente è caratterizzato da un singolo contatto a innesto, ottimizzato per facilitare l'installazione e la manutenzione nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una soluzione efficiente per la connessione di circuiti stampati in diverse applicazioni industriali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

5

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 5 poli innestabile per impianti industriali