Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1552760000
Cod. Produttore
1552760000
Cod. EAN
4008190151256

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal
  • Tensione nominale: 5.08 mm passo
  • Numero poli: 02
  • Tipo di connessione: innestabile
  • Montaggio: su circuito stampato
  • Materiale: OR BX
  • Gestione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 180 pezzi
Connettore flessibile per circuiti stampati a 2 poli, con presa a innesto e angolo di collegamento del conduttore di 90 gradi verticale verso l'alto. Progettato per garantire un collegamento affidabile e compatto in applicazioni elettriche, questo componente è ideale per l'integrazione in sistemi elettronici che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. La sua configurazione assicura facilità di installazione e un contatto stabile, rendendolo una scelta efficiente per soluzioni di connessione in ambito industriale e tecnologico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5,08 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5,08 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

90° (verticale verso l'alto)

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 08

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile per automazione industriale