Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1625700000
Cod. Produttore
1625700000
Cod. EAN
4008190197001

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 18 V
  • Corrente nominale: 5.00 A
  • Lunghezza: 180 mm
  • Colore: nero (BK)
  • Tipo: innestabile PCB
  • Connessione: sicura e intuitiva
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati con 18 poli, progettato per un collegamento orizzontale a 180 gradi. Dotato di presa singola con un numero di serie di contatti a innesto pari a uno, garantisce affidabilità e facilità di installazione nelle applicazioni elettriche. Ideale per connessioni precise e compatte in ambito elettronico e industriale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

320 V

numero di poli

18

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore OMNIMATE Signal 18 poli passo 5 mm per cablaggi industriali