Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1571370000
Cod. Produttore
1571370000
Cod. EAN
4008190050641

Informazioni di prodotto

  • Serie: OMNIMATE Signal BL/SL 5.00
  • Tensione nominale: 180 V
  • Corrente nominale: 5.00 A
  • Numero poli: 4
  • Tipo di montaggio: innestabile PCB
  • Connessione: innovativa e sicura
  • Protezione: gestione intuitiva
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Connettore flessibile per circuiti stampati a 4 poli con presa, progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile. L'esecuzione del contatto è orizzontale a 180 gradi, ideale per applicazioni che richiedono un orientamento compatto e preciso. Questo componente elettrico è adatto per l'uso in sistemi di segnalazione e controllo, offrendo una soluzione robusta e versatile per il cablaggio di circuiti elettronici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

320 V

numero di poli

4

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

5 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

5 mm

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BL SL 5 00

Produttore

Connettore elettrico 4 poli robusto installazione industriale