Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Terrestri /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY217910
Cod. Produttore
217910
Cod. EAN
8016978092918

Informazioni di prodotto

Antenna biconica a 5 elementi progettata per garantire prestazioni ottimali in banda UHF con filtro 4G LTE integrato.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al connettore F standard
  • Riduzione dei tempi di montaggio con design compatto e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ricezione stabile e di alta qualità del segnale TV
  • Minimizzazione delle interferenze 4G per una visione più nitida

Documentazione tecnica

Antenna biconica a 5 elementi di banda UHF con connettore F, filtro 4G LTE e riflettore a griglia

esecuzione

antenna TV

lunghezza

84 m

gamma di ricezione

UHF

zona del canale

470

guadagno max.

14 dB

Produttore

BLU5HDLTE ANTENNA BLU 5HD LTE