Prodotti / Civile residenziale / Scaldacqua Elettrici /

Cod. Rexel
G33201891
Cod. Produttore
3201891

Informazioni di prodotto

Scaldacqua Ariston 80 litri ad accumulo BLU1 R 80 V/3 EU

Design classico
Tecnologia WaterPlus: fino al 16% in più di acqua disponibile;
Regolazione della temperatura con manopola esterna (solo per i verticali);
Anodo in magnesio;
Flangia di ispezione facilmente rimovibile;
Disponibile anche in versione orizzontale (H);

Scheda Tecnica

  • Tipologia Scaldabagno elettrico
  • Capacità 80 Litri
  • V40 (quantità di acqua miscelata a 40°C) 133 Litri
  • Potenza 1.2 KW
  • Tensione 230V
  • Tempo di riscald. (?T=45°C) 3.16 h/min
  • Temperatura max d'esercizio 75 °C
  • Dispersione termica a 65°C 1.35 kWh/24h
  • Pressione max d'esercizio 8 bar
  • Peso netto 20.5 Kg
  • Protezione IP X3
  • Dimensioni (AxBxD) 778x193x574 m

Produttore

Scaldacqua Ariston 80 litri ad accumulo BLU1 R 80 V/3 EU

(pz.)