Prodotti / Civile residenziale / Scaldacqua Elettrici /

Cod. Rexel
G33100321
Cod. Produttore
3100321
Cod. EAN
5414849548954

Informazioni di prodotto

Scaldacqua Elettrico Ariston 30 litri BLU EVO R 30/3 EU

Ariston Thermo BLU EVO R 30/3 EU. Modello: Boiler, Sistema di ebollizione: Solo, Posizionamento del riscaldatore: Interno. Portata termica nominale: 1500 W, Massima pressione operativa: 8 bar, Temperatura massima: 80 °C

Scheda Tecnica

Design
Modello Boiler
Sistema di ebollizione Solo
Posizionamento del riscaldatore Interno
Posizionamento supportato Verticale
Colore del prodotto Grigio, Bianco
Supporto batteria solare No
Capacità tanica acqua 30 L
Tipo di alimentazione Elettrico

Prestazione
Portata termica nominale 1500 W
Massima pressione operativa 8 bar
Termostato regolabile Sì
Temperatura massima 80 °C
Dispersione termica a 65°: 0,61 kWh/24h
Dimensioni (LxAxP): 447x447x410 mm

Produttore

Scaldacqua Elettrico Ariston 30 litri BLU EVO R 30/3 EU

Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.
import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui