Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429458
Cod. Produttore
LV429458
Cod. EAN
3606480020704

Informazioni di prodotto

Blocco trasformatore 100A 4P NSX100
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo trasformatore di corrente aggiuntivo con corrente nominale di 100 A per dispositivi a 4 poli Compact NSX 100/160/250. Questo modulo consente il collegamento diretto di un dispositivo di misura come un amperometro. Il modulo è installato direttamente sui morsetti dell'interruttore a valle. La corrente nell'avvolgimento secondario è 5 A. La precisione del consumo energetico è di 1,6 VA (classe 3). Esiste un livello di isolamento di classe II tra la parte anteriore e i circuiti di alimentazione. Questo grado di protezione è IP40.

numero di ingressi primari

4

esecuzione

trasformatore di corrente

potenza apparente nominale secondaria

1.6 VA

intensità di corrente nominale secondaria

5 A

autenticato

collegamento secondario

raccordo a vite

classe di precisione

4.5

con protezione dal contatto

corrente nominale primaria In

100 A

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

BLOCCO TRASFORMATORE 100A 4P NSX100