› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco supplementare estratto per sistemi Emax 2 e 3 installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073839R1
Cod. Produttore 1SDA073839R1
Cod. EAN 8015644777722

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco suppl. in estratto E2.2...E6
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Funzione: Blocco supplementare in estratto
  • Compatibilità: E2.2/3...E6.2/3
  • Tipo: Accessori per interruttori
  • Materiale: Conforme direttiva RoHS II
  • Applicazione: Per interruttori Emax 2 e 3
  • Utilizzo: Blocco in posizione estratta

Descrizione del prodotto

Blocco supplementare di bloccaggio meccanico per interruttori SACE Emax 2 nelle versioni E2.2, E4.2 ed E6.2. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, questo accessorio permette di azionare il blocco in modo semplice e preciso, assicurando la corretta posizione della chiave, del segnalatore e del pulsante. Il dispositivo è realizzato con materiali resistenti e comprende tutti i componenti necessari per l’installazione, inclusi viti, molle e clip di fissaggio. L’accessorio è indicato per applicazioni elettriche che richiedono un controllo meccanico aggiuntivo della posizione dell’interruttore, migliorando la sicurezza operativa e la protezione dell’impianto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ADDITIONAL LOCK IN EXTRACT POSITION E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Blocco supplementare estratto per sistemi Emax 2 e 3 installazioni elettriche