› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza interruttori Tmax XT2-XT4 tipo A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066630R1
Cod. Produttore 1SDA066630R1
Cod. EAN 8015644693633

Informazioni principali

  • Descrizione: MOL-S XT2-XT4 BL.RONIS CH.UG TIPO A
  • Funzione: Key lock per motore
  • Compatibilità: Interruttori XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Tipo A
  • Applicazione: Tra più interruttori
  • Materiali: Conforme RoHS II
  • Utilizzo: Blocco chiave Ronis

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta per comando a motore ad accumulo di energia MOE, specificamente progettato per i modelli XT2 e XT4. Questo accessorio garantisce un bloccaggio meccanico sicuro, permettendo la rimozione della chiave solo quando il selettore è in posizione bloccata, assicurando così la massima sicurezza durante l’operazione. Il dispositivo è compatto e facile da installare, ideale per il controllo e la gestione affidabile dei comandi motorizzati ad accumulo di energia, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco sicurezza interruttori Tmax XT2-XT4 tipo A industriale