› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttori XT1 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066594R1
Cod. Produttore 1SDA066594R1
Cod. EAN 8015644693466

Informazioni principali

  • Descrizione: Chiave bloccabile tipo A
  • Funzione: Key lock per interruttore
  • Compatibilità: Per C.Breaker XT1
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo chiave: Uguale tipo A
  • Posizione chiave: Ritirabile in posizione aperta
  • Materiale: Componenti metallici e plastici
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA066594R1 è un accessorio di bloccaggio meccanico per interruttori SACE Tmax XT, specificamente progettato per la serie XT1. Si tratta di un blocco a chiave tipo A che consente la gestione sicura e controllata delle operazioni di apertura e chiusura degli interruttori, garantendo una posizione chiave bloccata o sbloccata. Il sistema assicura un fissaggio robusto e affidabile con una coppia di serraggio di 1.1 Nm, ottimale per applicazioni elettriche di sicurezza. L'accessorio è costituito da componenti metallici e plastici, progettati per un montaggio semplice e compatibile con i modelli XT1, assicurando un controllo meccanico efficace per la prevenzione di manovre accidentali o non autorizzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A IN OPEN WITH KEY WITHDRAWABLE IN OPEN POSITION FOR C.BREAKER XT1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttori XT1 industriale