› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttori Tmax XT1-XT3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066624R1
Cod. Produttore 1SDA066624R1
Cod. EAN 8015644693602

Informazioni principali

  • Descrizione: MOL-S XT1-XT3 BL.RONIS CH.UG TIPO A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Key Lock per motor operator
  • Compatibilità: Interruttori XT1-XT3
  • Funzione: Blocco chiave per motore
  • Materiale: Componenti conformi RoHS II
  • Applicazione: Uso con più interruttori
  • Installazione: Facile montaggio su motore

Descrizione del prodotto

Blocco a chiave in posizione aperta per comando a motore ad azione diretta dei modelli XT1 e XT3 della serie SACE Tmax XT. Questo accessorio consente di garantire la sicurezza e il controllo dell'azionamento motorizzato, permettendo di bloccare o sbloccare la chiave per gestire manualmente la posizione del comando. La chiave può essere inserita o rimossa solo in posizione aperta, assicurando un bloccaggio meccanico affidabile e funzionale per l'operatività degli interruttori motorizzati. Il design robusto e l'installazione semplice lo rendono un componente essenziale per il controllo e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK RONIS EQUAL FELLOW A FOR MOTOR OPERATOR BETWEEN MORE C.BREAKERS XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

Blocco sicurezza chiave tipo A per interruttori Tmax XT1-XT3