› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco sicurezza chiave N.20008 per interruttori Emax aperto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA058272R1
Cod. Produttore 1SDA058272R1
Cod. EAN 8015644605599

Informazioni principali

  • Descrizione: BL.IN APERTO A CHIAVE N.20008 E1/6
  • Serie: Accessories for Emax
  • Tipo: Blocca in posizione aperta
  • Compatibilità: Chiave N.20008
  • Funzione: Blocco a chiave
  • Posizione: Aperto
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Materiale: Non specificato

Descrizione del prodotto

BL.IN APERTO A CHIAVE N.20008 E1/6 è un blocco di inserzione con chiave, progettato come accessorio per i circuiti interruttori SACE Tmax XT di ABB. Questo dispositivo garantisce un controllo sicuro dell’interruttore, consentendo l’apertura tramite chiave per prevenire manovre accidentali o non autorizzate. La costruzione robusta e il meccanismo a chiave assicurano un’operatività affidabile in ambienti elettrici industriali e civili. Grazie alla sua compatibilità con la serie Tmax XT, questo accessorio integra funzionalità di sicurezza essenziali per la gestione e la manutenzione degli impianti elettrici, contribuendo a proteggere sia le apparecchiature che gli operatori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: KEY LOCK WITH SAME KEYS N.20008 IN OPEN POSITION NEW

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco sicurezza chiave N.20008 per interruttori Emax aperto