› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Blocco porta compatto per quadri elettrici e armadi automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1160
Cod. Produttore EV1160
Cod. EAN 8015646712288

Informazioni principali

  • Descrizione: BLOCCO PORTA
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme: EN IEC 61439-1 e 61439-2
  • IP Code: BS EN 60529
  • IK Code: BS EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2
  • Applicazione: Quadri BT e automazione

Descrizione del prodotto

Blocco porta progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile all’interno di quadri elettrici e armadi di automazione. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in ambito elettrico e industriale, facilita il montaggio e la manutenzione delle porte, contribuendo a mantenere l’integrità e la protezione dei componenti interni. La struttura compatta e funzionale permette un’installazione semplice e veloce, adattandosi a diverse configurazioni di armadi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Door Block

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Blocco porta compatto per quadri elettrici e armadi automazione