› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Blocco porta casse SRN resistente per quadri elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV0015
Cod. Produttore EV0015
Cod. EAN 8015646764713

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco porta casse SRN
  • Funzione: Anti-chiusura porta SR2
  • Serie: SR2 Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Norme armonizzate: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: BS EN 60529 + A2:2013
  • Applicazione: Custodie e accessori SR2

Descrizione del prodotto

Il blocco porta casse SRN è un accessorio realizzato in acciaio, progettato per l'installazione all'interno di quadri elettrici della serie SR2. Questo componente garantisce una solida struttura di supporto per le casse all'interno dell'armadio elettrico, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza dell'installazione. Il materiale in acciaio assicura resistenza e durabilità nel tempo, rendendo il blocco adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono elevati standard di robustezza. Il prodotto è conforme alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, assicurando la rispondenza alle direttive europee di bassa tensione. Grazie al design specifico e alla qualità costruttiva, il blocco porta casse SRN è un elemento essenziale per il montaggio e l'assemblaggio di quadri elettrici affidabili e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Anti-closing device for door SR2;DOOR ANTI-CLOSURE DEVICE SRN

Caratteristiche tecniche

larghezza

75 mm

altezza

35 mm

profondità

250 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Blocco porta casse SRN resistente per quadri elettrici professionali