›

Blocco plastica trasparente apertura lucchetto 4 mm impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA038351R1
Cod. Produttore 1SDA038351R1
Cod. EAN 8015644383510

Informazioni principali

  • Diametro lucchetto: 4 mm
  • Posizione: aperto
  • Tipo dispositivo: blocco lucchetto
  • Serie: Accessories for Emax
  • Compatibilità: interruttori E1
  • Materiale: metallo resistente
  • Certificazioni: conformità CE
  • Normative: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

BL.IN APERTO A LUCCHETTO D 4MM E1 è un accessorio di alta qualità progettato per i circuit breaker della serie Emax di ABB, specificamente per la versione E1. Questo blocco in materiale trasparente e resistente è concepito per garantire la sicurezza e la protezione dell'apparecchiatura, permettendo il bloccaggio con lucchetto tramite un foro di diametro 4 mm. La sua struttura compatta e robusta si integra perfettamente con i dispositivi Emax, assicurando affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici industriali o civili. Il design trasparente consente un rapido controllo visivo dello stato del blocco, mentre la costruzione in materiali isolanti ne garantisce la sicurezza d'uso. Questo accessorio è ideale per prevenire manomissioni o aperture accidentali, contribuendo a mantenere elevati standard di sicurezza negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE D=4 MM IN OPEN POSITION E1/6-T8

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Emax

Blocco plastica trasparente apertura lucchetto 4 mm impianti elettrici