Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9080B
Cod. Produttore
C9080B
Cod. EAN
8005543617847

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Blocco otturatore nero
  • Installazione: Estraibile
  • Uso: Pannelli Quick connect
  • Funzione: Otturatore da inserire
  • Compatibilità: Blocco estraibile
  • Serie: BTNET

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cassetto otturatore in materiale resistente, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Ideale per garantire la copertura e la protezione di spazi vuoti o moduli non utilizzati all'interno di quadri elettrici, assicurando sicurezza e ordine. Il design funzionale e compatto permette un montaggio semplice e stabile, contribuendo a mantenere un aspetto pulito e organizzato delle installazioni. Adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Blocco otturatore nero estraibile da installare nei pannelli di permutazione Quick connect. Da installare estraendo il blocco estraibile che non si vuole utilizzare e inserendo il blocco otturatore.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di copertura

Serie

BTNET

Produttore

Blocco otturatore estraibile nero per pannelli permutazione LAN