› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco meccanico porta cella T7-T7M-X1 per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063724R1
Cod. Produttore 1SDA063724R1
Cod. EAN 8015644665326

Informazioni principali

  • Descrizione: Blocco mecc. porta cella T7-T7M-X1 W
  • Applicazione: Porta compartimento fissa e estraibile
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Materiale: Acciaio e lega rame con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Blocco per porte celle elettriche
  • Tipo: Accessorio meccanico

Descrizione del prodotto

Blocco meccanico porta della cella diretto per interruttori Tmax T7, T7M e X1, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile della porta della cella. Realizzato in metallo resistente, assicura una protezione meccanica efficace e una lunga durata nel tempo. Il dispositivo è adatto sia per montaggio fisso a parete che a pavimento, ed è compatibile con versioni estraibili. La struttura robusta e il design funzionale permettono un’installazione semplice e un utilizzo ottimale nei quadri elettrici, migliorando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: LOCK FOR COMPARTMENT DOOR FOR FIXED PART WITHDRAWABLE T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco meccanico porta cella T7-T7M-X1 per distribuzione elettrica