› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Blocco lucchetto aperto per interruttori Tmax T7 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062150R1
Cod. Produttore 1SDA062150R1
Cod. EAN 8015644646899

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL T7 BLOCCO LUCCH.IN APERTO
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Funzione: Blocco lucchetto aperto
  • Compatibilità: Interruttori Tmax T7
  • Tipo: Dispositivo di blocco
  • Applicazione: Per interruttori circuit breaker
  • Materiale: Non specificato
  • Conformità RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062150R1 è un blocco a lucchetti per interruttori T7 in posizione aperta, progettato per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento sugli impianti elettrici. Questo accessorio meccanico consente il bloccaggio del T7, impedendo l'accensione accidentale del circuito. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione affidabile e duratura. Il blocco è compatibile con gli interruttori della serie Tmax T, facilitando l'installazione e l'integrazione nel sistema. Il design funzionale permette l'inserimento di lucchetti con diametro da 6 a 8 mm, offrendo una soluzione pratica per il lockout/tagout negli ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN OPEN FOR C.BREAKER T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Bloccaggio meccanico

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco lucchetto aperto per interruttori Tmax T7 industriale