› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Blocco lucchetti per interruttori Tmax T1-T3, sicurezza impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051394R1
Cod. Produttore 1SDA051394R1
Cod. EAN 8015644518158

Informazioni principali

  • Descrizione: PLL T1-T2-T3 blocco lucchetti
  • Funzione: Dispositivo blocco lucchetti AP
  • Compatibilità: Accessori per Tmax T
  • Tipo: Blocco lucchetti T1-T2-T3
  • Protezione: IP40 (kit protezione opzionale)
  • Caratteristiche: Viti sigillabili
  • Applicazione: Interruttori Tmax T1-T6
  • Serie: Accessories for Tmax T

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

PLL T1-T2-T3 BLOCCO LUCCHETTI IN AP è un accessorio progettato per la gamma di interruttori automatici modulari Tmax T1, T2 e T3 di ABB. Questo blocco consente il bloccaggio tramite lucchetti, garantendo un elevato livello di sicurezza durante le operazioni di manutenzione o intervento sugli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è compatto e facile da installare, mantenendo le caratteristiche di affidabilità e robustezza tipiche dei prodotti ABB. L’accessorio è ideale per applicazioni che richiedono un controllo sicuro e conforme delle operazioni di apertura e chiusura degli interruttori, assicurando la protezione del personale e la continuità del servizio elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: PADLOCK DEVICE IN OPEN-CLOSED T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

Blocco lucchetti per interruttori Tmax T1-T3, sicurezza impianti elettrici industriali