Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF300L
Cod. Produttore
F300L
Cod. EAN
8012199139043

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Blocco lucchettabile
  • Applicazione: Portafusibili sezionatori
  • Posizione: Aperto
  • Serie: BTDIN
  • Quantità consigliata: 5

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco di sicurezza per portafusibili sezionatori, progettato per garantire un isolamento affidabile e sicuro durante le operazioni di manutenzione elettrica. Realizzato in materiale resistente, offre una protezione efficace contro manomissioni e accessi non autorizzati, assicurando la sicurezza degli operatori e la conformità alle normative di sicurezza elettrica. Facile da installare, è ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici dove è necessario bloccare il portafusibile in posizione di sicurezza. Il design compatto e robusto assicura una lunga durata anche in ambienti gravosi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Blocco lucchettabile per portafusibili sezionatori in posizione di aperto

numero max. di lucchetti

1

adatto per spessore staffa

5 ... 5 mm

Serie

BTDIN

Produttore

Blocco lucchettabile portafusibili sezionatori BTDIN per installazioni elettriche industriali e civili