› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse

Blocco leva comando interruttori BTDIN lucchettabile per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIF80BL
Cod. Produttore F80BL
Cod. EAN 8012199175294

Informazioni principali

  • Supporto lucchetto per DX3 Ø5 o Ø6 mm
  • Adatto per bloccare MCB, RCB, RCCB
  • Montaggio diretto su maniglia posizione OFF
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistente a filo incandescente 960°C IEC/EN 60695-2-11
  • Temperatura funzionamento -40°C +70°C
  • Peso medio 2,4 g
  • Serie BTDIN

Descrizione del prodotto

Supporto lucchetto progettato per il bloccaggio di un lucchetto DX3 con diametro di 5 o 6 mm. È ideale per la sicurezza di interruttori automatici modulari (MCB), interruttori differenziali (RCCB), interruttori magnetotermici (RCB) e interruttori di isolamento, garantendo il blocco quando i contatti sono in posizione aperta (OFF). Il supporto si applica direttamente sulla leva di comando senza necessità di attrezzi, facilitando l'installazione e l'uso. Realizzato in policarbonato, materiale plastico resistente, è testato per resistere a temperature elevate fino a 960°C secondo la norma IEC/EN 60695-2-11. Può operare in un ampio intervallo di temperature da -40°C a +70°C, assicurando durabilità e affidabilità anche in condizioni ambientali difficili. La confezione comprende due pezzi, con dimensioni compatte per un ingombro minimo. Il peso medio di ciascun supporto è di 2,4 grammi. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Blocco leva di comando interruttori BTDIN 45/60/100/250 lucchettabile

Caratteristiche tecniche

numero max. di lucchetti

1

adatto per spessore staffa

5 ... 6 mm

Serie

BTDIN

Blocco leva comando interruttori BTDIN lucchettabile per impianti elettrici