Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 025 8
Cod. Produttore
KV 025 8
Cod. EAN
7320500372883

Informazioni di prodotto

MLBL-05R BLOCCO LED INTEGRATO 110-130VDC

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato progettato per applicazioni elettriche con tensione di funzionamento 110-1. Il dispositivo garantisce un'illuminazione efficiente e affidabile, ideale per installazioni che richiedono componenti di alta qualità e durata. La configurazione compatta e l'integrazione del LED assicurano facilità di montaggio e manutenzione, rendendo questo prodotto una soluzione pratica per il settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Modular LED block - 110-130 V DC, integrated LED - Red - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

110 V

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 110-130V DC rosso per applicazioni elettriche professionali