Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 537 2
Cod. Produttore
KV 537 2
Cod. EAN
7320500373569

Informazioni di prodotto

MLBL-01BR BLOCCO LED INTEG. DIN 24VAC/DC

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato per guida DIN con alimentazione a 24V, progettato per garantire un'illuminazione affidabile e una facile installazione nei quadri elettrici. Questo componente elettrico è ideale per il monitoraggio visivo dello stato dei circuiti, offrendo una soluzione compatta e funzionale per applicazioni industriali e impianti elettrici. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Modular LED block - 24V AC / DC, integrated LED - Red - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

24.0 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

24.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

24.0 V

colore del corpo luminoso

rosso

tipo di fissaggio

fissaggio a pavimento

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

Blocco LED integrato guida DIN 24V AC/DC rosso per quadri elettrici industriali