Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKV 012 6
Cod. Produttore
KV 012 6
Cod. EAN
7320500373095

Informazioni di prodotto

MLBL-02Y BLOCCO LED INTEGRATO 48VAC/DC

Documentazione tecnica

Blocco LED integrato progettato per funzionare con tensione di 48VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un indicatore luminoso affidabile e di facile installazione. Questo componente garantisce una segnalazione visiva chiara e duratura, contribuendo a migliorare la sicurezza e il controllo degli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e prestazioni costanti nel tempo. Adatto per utilizzo in ambienti industriali e civili, rappresenta una soluzione efficiente per il monitoraggio visivo delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: Modular LED block - 48V AC / DC, integrated LED - Yellow - Illuminated

con preresistenza integrata

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con corpo luminoso

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

48.0 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

48.0 V

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

48.0 V

colore del corpo luminoso

giallo

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

corpo luminoso

lampada a incandescenza

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

Produttore

ABB

Blocco LED integrato 48VAC/DC giallo per segnalazione impianti elettrici industriali e civili